3M Electricite - Résine High gel démontable 8882/2123 - 1202232

3M
CopieCopie
3M Electricite - Résine High gel démontable 8882/2123

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • homologation du secteur minier - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0051128606148

Réf. Sonepar

00033202232

Réf. Fournisseur

1202232

Réf. Commerciale

3M Electricite

homologation du secteur minier:

Non

La résine démontable 8882 est utilisée pour le remplissage de boites de jonctions destinées à la protection d’épissures enterrées. Elle est compatible avec les matériaux utilisés pour les connecteurs téléphoniques. 0,6/1 (1,2) kV.

Les Atouts de l'article:

Résine démontable Sceau contenant 2 sachet bi-composants avec bec verseur intégré Excellentes propriétés de mouillage et faible viscosité Scellement sûr et fiable et isolation homogène

Les Atouts de la gamme:

La résine démontable 8882 est utilisée pour le remplissage de boites de jonctions destinées à la protection d’épissures enterrées. Elle est compatible avec les matériaux utilisés pour les connecteurs téléphoniques. 0,6/1 (1,2) kV. Applications : La résine 8882 convient particulièrement aux applications en extérieur telles que les éclairages d'extérieur et de jardins, les installations de garages et de portails électriques ou en intérieur à fort taux d'humidité. Cette résine est complètement et facilement démontable (pelable). Elle permet une ré-intervention complète et possède un pouvoir d’adhésion élevé. Elle ne contient aucun isocyanate, réduisant le risque d’allergie. Elle assure une protection contre l’humidité et d’excellentes performances en matière d'isolement électrique. Cette résine est testée IP 68 dans une boite de raccordement appropriée selon la norme CEI 60529.

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques