Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

3M Electricite - Scotch® Ruban Blindage Électrique 24 25mmx4,6 m - 1027339

3M
CopieCopie
3M Electricite - Scotch® Ruban Blindage Électrique 24 25mmx4,6 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 25 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - gris

  • longueur - 4.6 m

  • épaisseur - 0.4 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0054007150411

Réf. Sonepar

00033715041

Réf. Fournisseur

1027339

Marque

3M Electricite

largeur:

25 mm

matériau:

cuivre

couleur:

gris

longueur:

4.6 m

épaisseur:

0.4 mm

transparent:

Non

fluorescent:

Non

bilatéral:

Non

résistant aux UV:

Oui

isolant:

Non

autoextinguible:

Non

résistance à la température:

105...105 °C

autosoudant/amalgamé:

Non

adapté à la haute tension:

Non

vulcanisé:

Non

Scotch® Ruban De Blindage Électrique 24-1x15FT, 1 pouce x 15 pieds (25 mm x 4,6 m), 50 par carton

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques