3M Electricite - Scotch 1604 Aérosol VERNIS ISOLANT Gris 400ml - 81051

3M
CopieCopie
3M Electricite - Scotch 1604 Aérosol VERNIS ISOLANT Gris 400ml

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • domaine d'application - systèmes électriques

  • fonction - couche de colmatage

  • contenu - 400 ml

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4001895305870

Réf. Sonepar

00033081051

Réf. Fournisseur

81051

Réf. Commerciale

3M Electricite

domaine d'application:

systèmes électriques

fonction:

couche de colmatage

contenu:

400 ml

Scotch® 1604 Aérosol VERNIS ISOLANT Gris 400ml

Les Atouts de l'article:

Revêtement protecteur pour les connexions électriques, les interrupteurs, les appareillages, les borniers, les composants électroniques, les circuits imprimés et les bobines Excellente adhérence sur la majorité des supports tels que le métal, le verre, le plastique, le bois, etc. Haute résistance diélectrique Résistance aux UV Couleur grise Disponible dans un flacon aérosol de 400 ml

Les Atouts de la gamme:

Le vernis isolant gris Scotch® 1601 est un revêtement isolant à base de résine alkyde. Le vernis « durcit » sous forme de film flexible et résistant présentant d'excellentes propriétés d'adhésion à la plupart des surfaces. Pour un revêtement isolant, utilisez le vernis isolant gris Scotch® 1601.Ce vernis est à base de résine alkyde et « durcit » sous forme de film flexible et résistant présentant d'excellentes propriétés d'adhésion à la plupart des surfaces (métal, verre, plastique, bois, etc.). Le vernis isolant Scotch® 1601 est résistant aux UV, aux acides, à l'huile et aux produits alcalins. Il protège également contre l'humidité et les intempéries et présente une forte rigidité diélectrique.

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques