3M Electricite - Scotch 1639 Aérosol MOUSSE POLYURETHANE 400ml - 89591


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - PUR (polyuréthane)
couleur - jaune
contenu - 400 ml
poids net - 390 g
transparent - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4001895553738
Réf. Sonepar
00033089591
Réf. Fournisseur
89591
Réf. Commerciale
3M Electricite
modèle:
PUR (polyuréthane)
couleur:
jaune
contenu:
400 ml
poids net:
390 g
transparent:
Non
emballage:
bombe aérosol
Les Atouts de l'article:
Mousse de comblement et de scellement
Excellente adhérence sur toutes sortes de matériaux de construction (béton, brique, plâtre, , bois…)
S’expanse et durcit au contact de l’air et de l’humidité
Sans silicone
Disponible dans un flacon aérosol de 400 ml
Les Atouts de la gamme:
Mousse polyuréthane qui s'expanse et durcit au contact de l'air. Scotch® 1639 est une mousse polyuréthane qui s’expanse et durcit au contact de l’air et de l’humidité. Elle permet de combler tous types de vide (conduits de câbles), de sceller des jonctions et plinthes électriques. Elle présente une excellente adhérence sur toutes sortes de matériaux de construction (béton, brique, plâtre, , bois…) et la plupart des matériaux plastiques. Elle est disponible en aérosol de 400 ml.