3M Electricite - Scotch LUB-I Lubrifiant de gaine de câble 0,95 L, gel polymère anti-frottement - 84996

3M
CopieCopie
3M Electricite - Scotch LUB-I Lubrifiant de gaine de câble 0,95 L, gel polymère anti-frottement

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté aux câbles - Oui

  • adapté aux tubes - Oui

  • emballage - cannette

  • contenu - 957 ml

  • poids net - 957 g

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3134375298568

Réf. Sonepar

00033084996

Réf. Fournisseur

84996

Marque

3M Electricite

adapté aux câbles:

Oui

adapté aux tubes:

Oui

emballage:

cannette

contenu:

957 ml

poids net:

957 g

utilisable sur du plastique:

Oui

utilisable sur du métal:

Oui

utilisable sur du béton:

Non

utilisable sur une surface humide:

Non

convient pour eau potable:

Non

forme:

gel

soluble dans l'eau:

Non

sans acide:

Oui

Ce lubrifiant facilite le passage des fils et des câbles. C'est un gel polymère translucide qui a pour effet de réduire le coefficient de friction et permettre un tirage aisé et à faible tension de fils et de câbles.

Les Atouts de l'article:

Lubrifiant pour fils Incolore, non tachant et rapide à nettoyer grâce à ses propriétés hydrosolubles Facile à manipuler et à appliquer, et ne laisse aucun résidu Température d'utilisation entre -5 et +45 °C

Les Atouts de la gamme:

Le lubrifiant pour tirage de fils 3M™ LUB-I 0,95 l est un gel polymère blanc translucide qui ne se liquéfie pas et ne se divise pas avec le vieillissement à la chaleur ou au froid. Le lubrifiant réduit les frottements et limite les risques d'endommagement de la gaine des câbles. Réduisez les frottements et limitez les risques d'endommagement de la gaine des câbles grâce au lubrifiant pour tirage de fils 3M™ LUB-I 0,95 l. Ce lubrifiant est un gel polymère blanc translucide qui ne se liquéfie pas et ne se divise pas avec le vieillissement au chaud ou au froid.Facilement manipulable et peut être appliqué aux câbles sans risque d'écoulement ou d'égouttement. Il rend les travaux de tirage de fils plus fluides, plus sécurisés et plus propres avant la création de terminaisons ou d'épissures.Ce lubrifiant est incolore, non tachant et rapide à nettoyer grâce à ses propriétés hydrosolubles. La faible teneur en solides limite le blocage des tubes si des tirages supplémentaires sont nécessairesIl reste épais, souple et facile à appliquer, et peut être utilisé à des températures allant de -5 à +45 °C.

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques