3M Electricite - Scotchlok Connecteur 560B - 80231N


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
remplissage de graisse contre la corrosion - Non
matériau isolant - polypropylène (PP)
couleur de l'isolant - bleu
transparent - Non
diamètre externe max. - 3.7...3.7 mm
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Connecteurs Scotchlok
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0054007201816
Réf. Sonepar
00033000968
Réf. Fournisseur
80231N
Réf. Commerciale
3M Electricite
remplissage de graisse contre la corrosion:
Non
matériau isolant:
polypropylène (PP)
couleur de l'isolant:
bleu
transparent:
Non
diamètre externe max.:
3.7...3.7 mm
température:
105...105 °C
Les Atouts de l'article:
Connecteur autodénudant pour connexions rapides Sections de câbles : 0,75mm² - 1,5 mm² Fils rigides ou souples Tension maximale : 300 V Température d'utilisation max : 90°C Approuvé UL et CSA
Les Atouts de la gamme:
Scotchlok™ Connecteur 560B autodénudant basse tension bleu - section ø 0,75mm² - 1,5 mm² - 5000 par boîte Les connecteurs autodénudants Scotchlok™ ont été conçus dans le but de réaliser des connexions rapides autodénudantes au moyen d’une simple pince multiprise. Une gamme de 5 connecteurs permet de réaliser facilement tous les travaux de simple ou double dérivations, de jonctions en bout et en ligne, sur des fils de cuivre rigides ou souples de 0,5 à 4 mm² selon la référence. Les connecteurs autodénudants sont constitués d'un corps en matière isolante (polypropylène) comportant un ou deux canaux de guidage des fils et un couvercle à charnière pour protéger les contacts. Un élément à double "U", composé d'un alliage de cuivre, assure le contact électrique entre les deux conducteurs pour la série 500.
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques