Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

3M Electricite - Tube PST Rétractable à Froid 8426-11 - 80415

3M
CopieCopie
3M Electricite - Tube PST Rétractable à Froid 8426-11

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 33 mm

  • diamètre interne après rétreint - 8.6 mm

  • type - rétrécissable à froid

  • couleur - noir

  • matériau - EPDM

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8021684312595

Réf. Sonepar

00033080415

Réf. Fournisseur

80415

Marque

3M Electricite

diamètre interne avant rétreint:

33 mm

diamètre interne après rétreint:

8.6 mm

type:

rétrécissable à froid

couleur:

noir

matériau:

EPDM

modèle:

paroi épaisse

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

2:1

section nominale:

6...25 mm²

épaisseur de paroi après rétreint:

4.1 mm

longueur:

0.279 m

température de fonctionnement:

0...80 °C

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Non

Tubes pré-expansés montés sur une bague applicatrice pré-découpée.

Les Atouts de l'article:

Solution mécanico-rétractable pour une étanchéité et une isolation rapides et faciles des connexions basse tension EPDM Mécanico-rétractable à zip Couvre une large gamme de sections de câble

Les Atouts de la gamme:

Tubes pré-expansés montés sur une bague applicatrice pré-découpée. Diamètre d'application maxi/mimi 30 / 13 mm - Application :• Isolement et étanchéité de connecteurs et épissures électriques en ligne• Isolement électrique primaire jusqu’à 1 kV pour la réparation de câble• Étanchéité de nombreux autres types de connex

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques