3M Electricite - Tube PST Rétractable à Froid 8428-6 - 80423

3M
CopieCopie
3M Electricite - Tube PST Rétractable à Froid 8428-6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 53.8 mm

  • diamètre interne après rétreint - 15.2 mm

  • type - rétrécissable à froid

  • couleur - noir

  • matériau - EPDM

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8021684312670

Réf. Sonepar

00033080423

Réf. Fournisseur

80423

Réf. Commerciale

3M Electricite

diamètre interne avant rétreint:

53.8 mm

diamètre interne après rétreint:

15.2 mm

type:

rétrécissable à froid

couleur:

noir

matériau:

EPDM

modèle:

paroi épaisse

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

2:1

section nominale:

35...95 mm²

épaisseur de paroi après rétreint:

4.6 mm

longueur:

0.152 m

température de fonctionnement:

-18...90 °C

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Non

Les gaines rétractables à froid de la série 8420 sont fabriquées en élastomère EPDM et conviennent à une utilisation sur tous les câbles et conducteurs à isolation synthétique et caoutchouc.

Les Atouts de l'article:

Solution mécanico-rétractable pour une étanchéité et une isolation rapides et faciles des connexions basse tension EPDM Mécanico-rétractable à zip Couvre une large gamme de sections de câble

Les Atouts de la gamme:

Les gaines rétractables à froid de la série 8420 sont fabriquées en élastomère EPDM et conviennent à une utilisation sur tous les câbles et conducteurs à isolation synthétique et caoutchouc. Les gaines rétractables à froid de la série 8420 sont fabriquées en élastomère EPDM et conviennent à une utilisation sur tous les câbles et conducteurs à isolation synthétique et caoutchouc. Tant pour l’isolation électrique jusqu’à 1kV et pour la réparation de câble que pour la protection et l’étanchement d’applications non électriques. La pression de serrage radiale constanteassure une étanchéité fiable. Aucun outil supplémentaire (tel que pistolet à air chaud) n’est nécessaire pour la pose.

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques