Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

3M Electricite - Tube PST Rétractable à Froid 8429-6 : 67,8-32,2 x 152mm - 80424

3M
CopieCopie
3M Electricite - Tube PST Rétractable à Froid 8429-6 : 67,8-32,2 x 152mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 724 mm

  • diamètre interne après rétreint - 32.2 mm

  • type - rétrécissable à froid

  • couleur - noir

  • matériau - EPDM

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8021684312755

Réf. Sonepar

00033080424

Réf. Fournisseur

80424

Marque

3M Electricite

diamètre interne avant rétreint:

724 mm

diamètre interne après rétreint:

32.2 mm

type:

rétrécissable à froid

couleur:

noir

matériau:

EPDM

modèle:

paroi épaisse

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

2:1

section nominale:

95...185 mm²

épaisseur de paroi après rétreint:

4.6 mm

longueur:

0.152 m

température de fonctionnement:

0...80 °C

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Non

Les gaines rétractables à froid de la série 8420 sont fabriquées en élastomère EPDM et conviennent à une utilisation sur tous les câbles et conducteurs à isolation synthétique et caoutchouc.

Les Atouts de l'article:

Solution mécanico-rétractable pour une étanchéité et une isolation rapides et faciles des connexions basse tension EPDM Mécanico-rétractable à zip Couvre une large gamme de sections de câble

Les Atouts de la gamme:

Les gaines rétractables à froid de la série 8420 sont fabriquées en élastomère EPDM et conviennent à une utilisation sur tous les câbles et conducteurs à isolation synthétique et caoutchouc. Les gaines rétractables à froid de la série 8420 sont fabriquées en élastomère EPDM et conviennent à une utilisation sur tous les câbles et conducteurs à isolation synthétique et caoutchouc. Tant pour l’isolation électrique jusqu’à 1kV et pour la réparation de câble que pour la protection et l’étanchement d’applications non électriques. La pression de serrage radiale constanteassure une étanchéité fiable. Aucun outil supplémentaire (tel que pistolet à air chaud) n’est nécessaire pour la pose.

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques