ABB - Alimentation à découpage Cpc.1 24/5.0 - S450381


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 24...24 V
courant de sortie max. 1 - 7.5 A
tension d'alimentation assignée DC - 90...300 V
stabilisé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Alimentation à découpage CP-C.
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4013614503818
Réf. Sonepar
00026450392
Réf. Fournisseur
S450381
Réf. Commerciale
ABB
type de tension d’alimentation:
AC/DC
1ere tension de sortie:
24...24 V
courant de sortie max. 1:
7.5 A
tension d'alimentation assignée DC:
90...300 V
stabilisé:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
85...264 V
2e tension de sortie:
0...0 V
3e tension de sortie:
0...0 V
courant de sortie max. 2:
0 A
courant de sortie max. 3:
0 A
tension de sortie ajustable:
Non
valeur nominale de la tension de sortie 1:
24 V
valeur nominale de la tension de sortie 2:
0 V
valeur nominale de la tension de sortie 3:
0 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
5 A
valeur nominale du courant de sortie 2:
0 A
valeur nominale du courant de sortie 3:
0 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
85...264 V
tension de sortie réglée:
Oui
consommation d'énergie:
132 VA
puissance dissipée:
120 W
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
largeur d'encastrement:
40 mm
hauteur d'encastrement:
129.4 mm
montage direct possible:
Non
largeur:
40 mm
hauteur:
129.4 mm
profondeur:
136 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
1
Les Atouts de l'article:
Le CP-C.1 24 / 5.0 est une alimentation de la gamme CP-C.1. L'alimentation principale à découpage offre une large plage d'entrée de 85-264 V AC et 90-300 V DC, la tension d'entrée nominale est de 110-240 V AC. La puissance de sortie nominale est de 120 W, le courant de sortie nominal est de 5 A à une tension de sortie de 24 V CC. La tension de sortie est réglable dans une plage de 22,5 à 28,5 V CC. L'alimentation fournit une caractéristique de sortie U / I avec une réserve de marche jusqu'à 50% et permet un fonctionnement en parallèle pour augmenter la capacité et permettre la redondance. Les autres caractéristiques sont: correction du facteur de puissance selon. selon EN 61000-3-2. L'unité de redondance et les modules tampons sont disponibles comme accessoires.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.