ABB - Capteur Actionneur f@h 2 bascules LED 2xTOR 230V Wireless - BJE521565


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - free@home
mode de pose - encastré
nombre max. de sorties de commutation - 2
calibre/courant nominal assigné (In) - 5 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4011395215654
Réf. Sonepar
00026521579
Réf. Fournisseur
BJE521565
Marque
ABB
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
free@home
mode de pose:
encastré
nombre max. de sorties de commutation:
2
calibre/courant nominal assigné (In):
5 A
système de bus KNX-radio:
Oui
système de bus radio:
Oui
système de bus LON:
Oui
système de bus Powernet:
Oui
radio bidirectionnelle:
Oui
commande sur site/commande manuelle:
Oui
avec affichage LED:
Non
nombre d’entrées numériques:
0
Puissance de coupure max.:
1380 W
adapté à une charge C:
Non
courant de commutation max.:
6 A
tension de fonctionnement normale:
230...230 V
différentes phases connectables:
Oui
couplage au bus inclus:
Oui
module de bus amovible:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
32 mm
possibilité d'extension modulaire:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de la gamme:
Simplement intelligente. Grâce à la solution ABB-free@home®, votre maison ou votre appartement se transforme en habitat intelligent : stores, éclairage, chauffage, climatisation, interphones, scénarios d’ambiance... Vous commandez tout à distance depuis la commande murale, un ordinateur portable ou un smartphone. Une solution extrêmement pratique et confortable, particulièrement attractive : les coûts sont nettement réduits par rapport à une installation électrique conventionnelle.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.