ABB - Détecteur mouvement mural Actionneur f@h 1xTOR 230V Anthracite Wireless - BJE521573


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - free@home
modèle - détecteur de mouvement
mode de pose - encastré
angle de détection horizontal - 180...180 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4011395215739
Réf. Sonepar
00026521589
Réf. Fournisseur
BJE521573
Réf. Commerciale
ABB
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
free@home
modèle:
détecteur de mouvement
mode de pose:
encastré
angle de détection horizontal:
180...180 °
couleur:
anthracite
système de bus KNX-radio:
Oui
système de bus radio:
Oui
système de bus LON:
Oui
système de bus Powernet:
Oui
radio bidirectionnelle:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
7021
couplage au bus inclus:
Oui
commande auxiliaire possible:
Oui
spécial animaux:
Oui
surveillance de cage d'escalier:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
hauteur de montage optimale:
1.1 m
largeur de portée max.:
3 m
longueur de portée max.:
6 m
angle de détection vertical:
19...19 °
nombre de canaux:
1
puissance de commutation:
2300 W
durée de marche min.:
30 s
durée de marche max.:
30 min
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
32 mm
largeur:
71 mm
hauteur:
71 mm
profondeur:
56 mm
profondeur d'encastrement:
32 mm
Les Atouts de l'article:
Avec objectif sélectionné pour la détection avec accès aux animaux. La communication avec le système free@home s'effectue sans fil. Pour la commutation automatique des actionneurs ABB-free@home® en fonction du mouvement et de la luminosité. La temporisation d'arrêt de l'actionneur peut être programmée via l'interface Web du System Access Point. Pour commuter des consommateurs 230 V~. Avec actionneur de commutation intégré. La fonction de commutation est également disponible sans programmation préalable (préconfigurée). La configuration peut être modifiée ultérieurement via l'interface web (groupes, scènes, etc.). Connexion 3 fils (conducteur neutre requis). Avec entrée de poste d'extension 230 V (On/Off). Avec griffes de fixation.
Les Atouts de la gamme:
Simplement intelligente. Grâce à la solution ABB-free@home®, votre maison ou votre appartement se transforme en habitat intelligent : stores, éclairage, chauffage, climatisation, interphones, scénarios d’ambiance... Vous commandez tout à distance depuis la commande murale, un ordinateur portable ou un smartphone. Une solution extrêmement pratique et confortable, particulièrement attractive : les coûts sont nettement réduits par rapport à une installation électrique conventionnelle.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.