ABB - ZLS728 - Intercalaire de 9mm d'épaisseur pour SMISSLINE (Lot de 5pcs) - G010471


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
- modèle - plat 
- longueur - 75 mm 
- largeur - 9 mm 
- hauteur - 89 mm 
- flexible - Oui 
Emballage et conditions
- 5 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Disj. S800C (25kA)
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7612270104710
Réf. Sonepar
00026010471
Réf. Fournisseur
G010471
Marque
ABB
modèle:
plat
longueur:
75 mm
largeur:
9 mm
hauteur:
89 mm
flexible:
Oui
ZLS728 - Intercalaire de 9mm d'épaisseur pour SMISSLINE (Lot de 5pcs)
Les Atouts de la gamme:
Disj. S800C (25kA)
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Les Atouts de la gamme:
Disj. S800C (25kA)
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.





