Acie Automatisme - Boitier antenne déportée avec 2 leds pour supm. câble de 3 mètres - AT610L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - montage mural
intérieur - Oui
extérieur - Oui
portée de transmission max. - 0.5 m
avec câble de raccordement - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8436535662529
Réf. Sonepar
03452000176
Réf. Fournisseur
AT610L
Marque
Acie Automatisme
mode de pose:
montage mural
intérieur:
Oui
extérieur:
Oui
portée de transmission max.:
0.5 m
avec câble de raccordement:
Oui
longueur de câble de raccordement:
3 m
profondeur:
10 mm
indice de protection (IP):
IP67


