Acova - Alban EL sans régulation, acier inoxydable, 200W, H 1036 mm / L 500 mm - TALR-020-050/F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 200 W
couleur - autre
avec ventilateur - Non
largeur - 500 mm
hauteur - 1036 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7613367013250
Réf. Sonepar
00029701325
Réf. Fournisseur
TALR-020-050/F
Marque
Acova
puissance d'entrée max. chauffage:
200 W
couleur:
autre
avec ventilateur:
Non
largeur:
500 mm
hauteur:
1036 mm
profondeur:
100 mm
forme du cadre:
droit
position du collecteur:
à gauche et à droite
pivotant:
Non
position du boîtier de commande:
autre
forme du tube:
rectangulaire
matériau:
acier
tension d’alimentation:
230...230 V
commande à distance possible:
Oui
nombre de tubes:
6
avec console:
Oui
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
avec télécommande:
Non
régulation de puissance:
autre
avec minuterie:
Non
degré de brillance:
mat
poids:
13.2 kg
indice de protection (IP):
IP44
classe de protection:
II
affichage numérique:
Non
convient pour un usage domotique:
Oui
programmable:
Non
auto-apprentissage:
Non
indicateur de consommation:
Non
gestion via application:
Non
avec matériau de fixation:
Oui
Les Atouts de l'article:
Design contemporain et affirmé : Ligne sobre et moderne pour un style unique.Matériau d'exception : Radiateur en inox poli à la main,Chaleur homogène : Assure un chauffage uniforme de la salle de bains et des serviettes grâce à un fluide caloporteur haute performance.Modèle sans régulation intégrée pour programmation par un système tiers (ex : thermostat, box domotique...)Livré avec un récepteur RF-X3D encastrable, compatible avec des thermostats d'ambiance disponibles en accessoire.
Quelques mots du fabricant :
Des lignes contemporaines avec un style très affirmé.



