Acova - Cala Sym. EC racc.centré, Blanc RAL 9016, 378W, H 721mm / L 496mm - LN-072-050-05


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
hauteur:
721 mmSpécificités essentielles
hauteur - 721 mm
longueur - 496 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 378 W
pression de travail max. - 12 bar
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Cala Symétrique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7630015270124
Réf. Sonepar
00029527012
Réf. Fournisseur
LN-072-050-05
Réf. Commerciale
Acova
hauteur:
721 mm
longueur:
496 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
378 W
pression de travail max.:
12 bar
couleur:
blanc
matériau:
acier
qualité du matériau:
acier résistant à la rouille et aux acides
nombre de tubes:
14
profondeur:
60 mm
forme du tube:
rond
forme du collecteur:
rond
montage:
vertical
tube radiant:
horizontal
forme du cadre:
droit
modèle sèche-serviettes:
Oui
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
201 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:
243 W
exposant N:
1.24
contenu en eau:
4.2 l
couleur standard:
Oui
numéro RAL:
9016
degré de brillance:
brillant
traitement de la surface:
laqué / peint
avec porte-serviettes:
Non
avec miroir:
Non
mode de pose:
sur mur
avec revêtement latéral:
Non
avec revêtement supérieur:
Non
pivotant:
Non
avec raccordement 1 point:
Non
adapté aux locaux humides:
Non
avec raccord de purge d'air:
Oui
avec purgeur d'air:
Oui
avec orifice de vidange:
Non
avec robinet de distribution:
Non
vanne thermostatique intégrée:
Non
avec consoles:
Oui
conversion modèle mixte possible:
Oui
avec plot de remplissage:
Oui
avec matériau de fixation:
Oui
raccordable sur eau chaude sanitaire:
Non
Les Atouts de l'article:
Design classique et intemporelPersonnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova, ou en finitions martelées (en option)Longévité : fabriqué en acier protégé par un traitement anticorrosion et une peinture longue durée pour une résistance accrue.Installation: équipé de 4 connexions, raccordement par le dessousConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.
Quelques mots du fabricant :
De nombreux modèles pour toutes les envies et les configurations.