Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Acova - Cala Symétrique EC, finition chromée, 254W , H 721 mm / L 496 mm - LNO-072-050

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Cala Symétrique EC, finition chromée, 254W , H 721 mm / L 496 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

721 mm
Voir les options disponibles1681 mm
Voir les options disponibles1761 mm

longueur:

496 mm
Voir les options disponibles596 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

254 W
Voir les options disponibles378 W
Voir les options disponibles578 W
Voir les options disponibles744 W

couleur:

chrome
Voir les options disponiblesblanc

Spécificités essentielles

  • hauteur - 721 mm

  • longueur - 496 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 254 W

  • pression de travail max. - 12 bar

  • couleur - chrome

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7640112321759

Réf. Sonepar

00029232175

Réf. Fournisseur

LNO-072-050

Réf. Commerciale

Acova

hauteur:

721 mm

longueur:

496 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

254 W

pression de travail max.:

12 bar

couleur:

chrome

matériau:

acier

qualité du matériau:

acier résistant à la rouille et aux acides

nombre de tubes:

14

profondeur:

60 mm

forme du tube:

rond

forme du collecteur:

rond

montage:

vertical

tube radiant:

horizontal

forme du cadre:

droit

modèle sèche-serviettes:

Oui

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

135 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:

163 W

exposant N:

1.24

contenu en eau:

4.2 l

couleur standard:

Oui

degré de brillance:

brillant

traitement de la surface:

chromé

avec porte-serviettes:

Non

avec miroir:

Non

mode de pose:

sur mur

avec revêtement latéral:

Non

avec revêtement supérieur:

Non

pivotant:

Non

avec raccordement 1 point:

Non

adapté aux locaux humides:

Non

avec raccord de purge d'air:

Oui

avec purgeur d'air:

Oui

avec orifice de vidange:

Non

avec robinet de distribution:

Non

vanne thermostatique intégrée:

Non

avec consoles:

Oui

conversion modèle mixte possible:

Oui

avec plot de remplissage:

Oui

avec matériau de fixation:

Oui

raccordable sur eau chaude sanitaire:

Non

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Cala Symétrique Eau Chaude, puissance 254W (dT50), hauteur 721 mm, largeur 496 mm, raccordement par le bas, excentré, Aller/Retour réversible, Aller/Retour réversible, finition chromée

Les Atouts de l'article:

Design classique et intemporelInstallation: équipé de 4 connexions, raccordement par le dessousFinition chroméeConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.

Quelques mots du fabricant :

De nombreux modèles pour toutes les envies et les configurations.