Acova - Cala Symétrique EC, finition chromée, 578W, H1681mm / L496mm - LNO-168-050

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
hauteur:
1681 mmémission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
578 WCaractéristiques principales
hauteur - 1681 mm
longueur - 496 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 578 W
pression de travail max. - 10 bar
couleur - chrome
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7640112321773
Réf. Sonepar
00029232177
Réf. Fournisseur
LNO-168-050
Marque
Acova
hauteur:
1681 mm
longueur:
496 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
578 W
pression de travail max.:
10 bar
couleur:
chrome
matériau:
acier
qualité du matériau:
acier résistant à la rouille et aux acides
nombre de tubes:
34
profondeur:
60 mm
forme du tube:
rond
forme du collecteur:
rond
montage:
vertical
tube radiant:
horizontal
forme du cadre:
droit
modèle sèche-serviettes:
Oui
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
308 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:
373 W
exposant N:
1.23
contenu en eau:
10.2 l
couleur standard:
Oui
numéro RAL:
9016
degré de brillance:
brillant
traitement de la surface:
chromé
avec porte-serviettes:
Non
avec miroir:
Non
mode de pose:
sur mur
avec revêtement latéral:
Non
avec revêtement supérieur:
Non
pivotant:
Non
avec raccordement 1 point:
Non
adapté aux locaux humides:
Non
avec raccord de purge d'air:
Oui
avec purgeur d'air:
Oui
avec orifice de vidange:
Non
avec robinet de distribution:
Non
vanne thermostatique intégrée:
Non
avec consoles:
Oui
conversion modèle mixte possible:
Oui
avec plot de remplissage:
Oui
avec matériau de fixation:
Oui
raccordable sur eau chaude sanitaire:
Non
nombre de raccordements standard:
2
Les Atouts de l'article:
Design classique et intemporelInstallation: équipé de 4 connexions, raccordement par le dessousFinition chroméeConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.
Les Atouts de la gamme:
Radiateur sèche-serviettes en acier à tubes ronds, posés sur les collecteurs. Il est adapté à de nombreuses configurations (par exemple, modèles faible largeur ou pose en claustra). Se décline en blanc, en finition chromée, dans les 46 couleurs du nuancier Acova. Disponible en version électrique (avec ou sans soufflant), chauffage central (avec ou sans soufflant) ou mixte.
Quelques mots du fabricant :
De nombreux modèles pour toutes les envies et les configurations.


