Acova - Folio glass EL, surface verre en finition blanche, 650W , H 1796 mm / L 441 mm - TFGW-065-042/F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 650 W
couleur - blanc
avec ventilateur - Non
largeur - 441 mm
hauteur - 1796 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Folio glass
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7613367206386
Réf. Sonepar
00029720638
Réf. Fournisseur
TFGW-065-042/F
Marque
Acova
puissance d'entrée max. chauffage:
650 W
couleur:
blanc
avec ventilateur:
Non
largeur:
441 mm
hauteur:
1796 mm
profondeur:
8 mm
forme du cadre:
droit
position du collecteur:
autre
pivotant:
Non
position du boîtier de commande:
frontal
forme du tube:
autre
matériau:
verre
tension d’alimentation:
230...230 V
commande à distance possible:
Oui
avec console:
Oui
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
avec télécommande:
Oui
régulation de puissance:
électronique
avec minuterie:
Non
degré de brillance:
brillant
poids:
8.6 kg
indice de protection (IP):
IP45
classe de protection:
II
affichage numérique:
Oui
convient pour un usage domotique:
Oui
programmable:
Oui
auto-apprentissage:
Non
indicateur de consommation:
Non
gestion via application:
Non
avec matériau de fixation:
Oui
Les Atouts de l'article:
Extra-plat, très élégant avec sa surface en verreSilhouette galbéeRevêtement en noir, blanc ou miroirPilotage par télécommande infrarouge ou par l'interface de commande tactile intégréConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.
Quelques mots du fabricant :
Extra-plat et très élégant avec sa surface en verre et sa silhouette galbée.


