Acova - Karena Spa EC, robinetterie, Blanc RAL 9016, 474W, H 1225 mm / L 400 mm - SV-120-040

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
hauteur:
1225 mmlongueur:
400 mmémission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
474 WSpécificités essentielles
hauteur - 1225 mm
longueur - 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 474 W
pression de travail max. - 4 bar
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Karena Spa
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7626918718955
Réf. Sonepar
00029232368
Réf. Fournisseur
SV-120-040
Marque
Acova
hauteur:
1225 mm
longueur:
400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
474 W
pression de travail max.:
4 bar
couleur:
blanc
matériau:
acier
qualité du matériau:
acier résistant à la rouille et aux acides
nombre de tubes:
9
profondeur:
39 mm
forme du tube:
rectangulaire
forme du collecteur:
autre
montage:
vertical
tube radiant:
horizontal
forme du cadre:
droit
modèle sèche-serviettes:
Oui
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
250 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:
303 W
exposant N:
1.256
contenu en eau:
4.9 l
couleur standard:
Oui
numéro RAL:
9016
degré de brillance:
brillant
traitement de la surface:
laqué / peint
avec porte-serviettes:
Non
avec miroir:
Non
mode de pose:
sur mur
avec revêtement latéral:
Non
avec revêtement supérieur:
Non
pivotant:
Non
avec raccordement 1 point:
Non
adapté aux locaux humides:
Non
avec raccord de purge d'air:
Oui
avec purgeur d'air:
Oui
avec orifice de vidange:
Non
avec robinet de distribution:
Non
vanne thermostatique intégrée:
Non
avec consoles:
Oui
conversion modèle mixte possible:
Non
avec plot de remplissage:
Non
avec matériau de fixation:
Oui
raccordable sur eau chaude sanitaire:
Non
Les Atouts de l'article:
Un design épuré et soigné avec profil biseautéConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeRobinetterie design inclusePersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova
Quelques mots du fabricant :
Un design épuré et soigné avec sa forme plane ajourée et ses bords biseautés.




