Acova - Karena Spa EC, robinetterie, Blanc RAL 9016, 582W, H 1540 mm / L 400 mm - SV-150-040

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

1540 mm
Voir les options disponibles595 mm
Voir les options disponibles805 mm
Voir les options disponibles1225 mm
Voir les options disponibles1750 mm

longueur:

400 mm
Voir les options disponibles500 mm
Voir les options disponibles600 mm
Voir les options disponibles750 mm
Voir les options disponibles900 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

582 W
Voir les options disponibles327 W
Voir les options disponibles447 W
Voir les options disponibles474 W
Voir les options disponibles561 W
Voir les options disponibles654 W
Voir les options disponibles690 W
Voir les options disponibles775 W
Voir les options disponibles889 W
Voir les options disponibles1054 W

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1540 mm

  • longueur - 400 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 582 W

  • pression de travail max. - 4 bar

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7626918718979

Réf. Sonepar

00029232370

Réf. Fournisseur

SV-150-040

Marque

Acova

hauteur:

1540 mm

longueur:

400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

582 W

pression de travail max.:

4 bar

couleur:

blanc

matériau:

acier

qualité du matériau:

acier résistant à la rouille et aux acides

nombre de tubes:

11

profondeur:

39 mm

forme du tube:

rectangulaire

forme du collecteur:

autre

montage:

vertical

tube radiant:

horizontal

forme du cadre:

droit

modèle sèche-serviettes:

Oui

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

306 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:

371 W

exposant N:

1.259

contenu en eau:

5.5 l

couleur standard:

Oui

numéro RAL:

9016

degré de brillance:

brillant

traitement de la surface:

laqué / peint

avec porte-serviettes:

Non

avec miroir:

Non

mode de pose:

sur mur

avec revêtement latéral:

Non

avec revêtement supérieur:

Non

pivotant:

Non

avec raccordement 1 point:

Non

adapté aux locaux humides:

Non

avec raccord de purge d'air:

Oui

avec purgeur d'air:

Oui

avec orifice de vidange:

Non

avec robinet de distribution:

Non

vanne thermostatique intégrée:

Non

avec consoles:

Oui

conversion modèle mixte possible:

Non

avec plot de remplissage:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

raccordable sur eau chaude sanitaire:

Non

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Karena Spa Eau chaude, robinet en H coudé blanc, puissance 582W (dT50), hauteur 1540 mm, largeur 400 mm, raccordement par le bas, entraxe 50 mm centré, Blanc RAL 9016

Les Atouts de l'article:

Un design épuré et soigné avec profil biseautéConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeRobinetterie design inclusePersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova

Quelques mots du fabricant :

Un design épuré et soigné avec sa forme plane ajourée et ses bords biseautés.