Acova - Régate MX régulation TF Blanc RAL 9016, 1479W + 1500W , H2194 mm / L800 mm - ASX-215-080

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
puissance d'entrée max. chauffage:
1500 Wpuissance calorifique (nominale):
1479...1479 WSpécificités essentielles
position du collecteur - à gauche et à droite
couleur - blanc
puissance d'entrée max. chauffage - 1500 W
puissance calorifique (nominale) - 1479...1479 W
pression de travail max. - 4 bar
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3566550018331
Réf. Sonepar
00029001833
Réf. Fournisseur
ASX-215-080
Marque
Acova
position du collecteur:
à gauche et à droite
couleur:
blanc
puissance d'entrée max. chauffage:
1500 W
puissance calorifique (nominale):
1479...1479 W
pression de travail max.:
4 bar
forme du cadre:
droit
pivotant:
Non
nombre de tubes:
24
forme du tube:
rectangulaire
forme du collecteur:
rond
sens de montage:
vertical
matériau:
acier
numéro RAL:
9016
degré de brillance:
brillant
largeur:
800 mm
hauteur:
2194 mm
profondeur:
75 mm
avec ventilateur:
Non
tension d’alimentation:
230...230 V
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
classe de protection:
II
position du boîtier de commande:
autre
commande à distance possible:
Oui
avec télécommande:
Non
régulation de puissance:
électronique
avec minuterie:
Oui
avec détecteur de présence:
Non
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
indicateur de consommation:
Non
gestion via application:
Oui
auto-apprentissage:
Non
programmable:
Oui
raccordement fileté:
filetage intérieur
dimension du filetage (en pouces):
1/2 pouce
avec raccordement 1 point:
Non
exposant N:
1.196
contenu en eau:
14 l
avec purgeur d'air:
Oui
avec orifice de vidange:
Non
vanne thermostatique intégrée:
Non
livré avec robinetterie thermostatique:
Non
raccordable sur eau chaude sanitaire:
Non
livré avec robinetterie manuelle:
Non
nombre de points de fixation murale:
4
avec matériau de fixation:
Oui
indice de protection (IP):
IP44
poids:
36.7 kg
certifié NF électricité:
Oui
Les Atouts de l'article:
Une ligne sobre et intemporelMixte : fonctionnement en intersaison en électrique quand la chaudière est arrêtéeConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Boitier intégré blanc en position basse du radiateur (marche forcée manuelle ou programmable)Fonctions avancées de programmation via l'application Acova Control (Bluetooth)Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeFabriqué en France
Quelques mots du fabricant :
Une ligne sobre et intemporelle pour tous les intérieurs.




