Adee - parafoudre Mod. Débro. 1P T1+2 Iimp 25kA, Up 1,5kV TT-TN, Fus. intégré TS - 177110

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
courant de foudre (10/350 µs) - 25 kA
tension nominale AC - 230 V
tension max de régime permanent - 275 V
niveau de protection - 1.5 kV
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PARAFOUDRES TYPE 1 VARIO
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3382121771104
Réf. Sonepar
00162177110
Réf. Fournisseur
177110
Marque
Adee
nombre de pôles:
1
courant de foudre (10/350 µs):
25 kA
tension nominale AC:
230 V
tension max de régime permanent:
275 V
niveau de protection:
1.5 kV
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
schéma de liaison:
Non
Schéma de liaison IT:
Non
schéma de liaison TN:
Oui
schéma de liaison N-C:
Oui
schéma de liaison TN-C-S:
Oui
schéma de liaison TN-S:
Oui
schéma de liaison TT:
Oui
niveau de protection L-N:
1.5 kV
niveau de protection contre les surtensions L-PE:
1.5 kV
niveau de protection N-PE:
1.5 kV
capacité d'extinction du courant de suite:
75 kA
énergie spécifique (W/R):
156.2 kJ/Ohm
taille (DIN):
2 TE
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):
35 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin):
35 mm²
signalisation à distance:
Oui
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai:
type 1 et 2
fusible auxiliaire intégré:
Oui
technologie d'éclateur à commutation de tension:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
parafoudre de type 1 pour protection des installation électriques équipées de paratonnerre. Déconnecteur fusible intégré pour une mise en œuvre plus facile,
Les Atouts de la gamme:
Protection surtension principale Bâtiments équipés de paratonnerre


