AGI Robur - Boite de jonction 0,6/1Kv, 57A IP68 avec gel et connecteur 5P 1,5-6 mm² - 232206

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Boite de jonction 0,6/1Kv, 57A IP68 avec gel et connecteur 5P 1,5-6 mm²

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur câble principal - 1.5...6 mm²

  • section nominale du conducteur câble secondaire - 1.5...6 mm²

  • nombre de conducteurs - 5

  • type - branchement traversant

  • modèle - gel

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3508192322063

Réf. Sonepar

00079232206

Réf. Fournisseur

232206

Réf. Commerciale

AGI Robur

section nominale du conducteur câble principal:

1.5...6 mm²

section nominale du conducteur câble secondaire:

1.5...6 mm²

nombre de conducteurs:

5

type:

branchement traversant

modèle:

gel

accessoires de connexion:

connecteur à vis

Boite de jonction 0,6/1kv 57A IP68, raccordement droit avec gel et connecteur à vis 5P 1,5-6mm²