AGI Robur - Boite de jonction 0,6/1kV, IP68, avec gel isolant. 6-25 mm² avec connecteurs. - 232026

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Boite de jonction 0,6/1kV, IP68, avec gel isolant. 6-25 mm² avec connecteurs.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur câble secondaire - 6...16 mm²

  • nombre de conducteurs - 5

  • type - branchement traversant

  • modèle - gel

  • accessoires de connexion - connecteur à vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3508192320267

Réf. Sonepar

00079232026

Réf. Fournisseur

232026

Réf. Commerciale

AGI Robur

section nominale du conducteur câble secondaire:

6...16 mm²

nombre de conducteurs:

5

type:

branchement traversant

modèle:

gel

accessoires de connexion:

connecteur à vis