AGI Robur - Boite de jonction 0,6/1kV, IPX8, avec gel isolant et connecteurs. 5 P 1,5-6,0mm² - 232008

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Boite de jonction 0,6/1kV, IPX8, avec gel isolant et connecteurs. 5 P 1,5-6,0mm²

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur câble principal - 1.5...6 mm²

  • section nominale du conducteur câble secondaire - 1.5...6 mm²

  • nombre de conducteurs - 5

  • type - branchement traversant

  • modèle - gel

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3508192320083

Réf. Sonepar

00079232008

Réf. Fournisseur

232008

Réf. Commerciale

AGI Robur

section nominale du conducteur câble principal:

1.5...6 mm²

section nominale du conducteur câble secondaire:

1.5...6 mm²

nombre de conducteurs:

5

type:

branchement traversant

modèle:

gel

accessoires de connexion:

connecteur à vis

Boite de jonction 0,6/1kV, IPX8, avec gel isolant et connecteurs. 5 pôles capacité 1,5-6,0mm². Conforme à EN50393, EN60695-2-11, CEI20-37/2-1/4, EN60529, RoHS-2, utilisation -20 +90°C