AGI Robur - Boite de jonction 0,6/1kV, IPX8, avec gel isolant et connecteurs. 5 P 1,5-6,0mm² - 232010


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur câble principal - 95...240 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire - 95...240 mm²
nombre de conducteurs - 5
type - branchement traversant
modèle - gel
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3508192320106
Réf. Sonepar
00079232010
Réf. Fournisseur
232010
Réf. Commerciale
AGI Robur
section nominale du conducteur câble principal:
95...240 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire:
95...240 mm²
nombre de conducteurs:
5
type:
branchement traversant
modèle:
gel
accessoires de connexion:
connecteur à vis