AGI Robur - Boite de jonction étanche réaccessible pour câbles rigides et souples 3 P de 0,5 - 232060

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Boite de jonction étanche réaccessible pour câbles rigides et souples 3 P de 0,5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur câble principal - 0.5...1.5 mm²

  • section nominale du conducteur câble secondaire - 0.5...1.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 3

  • type - branchement traversant

  • modèle - gel

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3508192320601

Réf. Sonepar

00079232060

Réf. Fournisseur

232060

Marque

AGI Robur

section nominale du conducteur câble principal:

0.5...1.5 mm²

section nominale du conducteur câble secondaire:

0.5...1.5 mm²

nombre de conducteurs:

3

type:

branchement traversant

modèle:

gel

accessoires de connexion:

connecteur à vis

Boite de jonction étanche réaccessible pour câbles rigides et souples 3 P de 0,5 à 1,5 mm3. Double isolation, IP68, RoHS