AGI Robur - Bte de jonction et résine PU avec connecteur 5P. Cap. 5 x 1,5-10mm² - 233006

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Bte de jonction et résine PU avec connecteur 5P. Cap. 5 x 1,5-10mm²

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur câble principal - 1.5...10 mm²

  • section nominale du conducteur câble secondaire - 1.5...10 mm²

  • nombre de conducteurs - 5

  • type - branchement traversant

  • modèle - résine de coulée

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3508192330068

Réf. Sonepar

00079233006

Réf. Fournisseur

233006

Réf. Commerciale

AGI Robur

section nominale du conducteur câble principal:

1.5...10 mm²

section nominale du conducteur câble secondaire:

1.5...10 mm²

nombre de conducteurs:

5

type:

branchement traversant

modèle:

résine de coulée

accessoires de connexion:

connecteur à vis

Boite de jonction et résine polyuréthane à couler avec connecteur 5P. Capacité 5 x 1,5-10mm². Conforme EN50393, 0,6/1kV, IPX8, utilisation -20 +90°C, résine à forme finale rigide