AGI Robur - Capuchon thermorétractable, adhésif, diam 20 mm, câble 8 à 16 mm, 3 pièces - 234821

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Capuchon thermorétractable, adhésif, diam 20 mm, câble 8 à 16 mm, 3 pièces

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type - rétrécissable à chaud

  • modèle - à paroi moyenne

  • diamètre interne avant rétreint - 20 mm

  • diamètre interne après rétreint - 7.5 mm

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3508192348216

Réf. Sonepar

00079234821

Réf. Fournisseur

234821

Réf. Commerciale

AGI Robur

type:

rétrécissable à chaud

modèle:

à paroi moyenne

diamètre interne avant rétreint:

20 mm

diamètre interne après rétreint:

7.5 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

Capuchon d'extrémité thermorétractable avec adhésif thermofusible. Résiste aux UV et à l'oxydation. Diamètre 20 mm, câble 8 à 16 mm, 3 pièces