AGI Robur - Connecteur à vis, 500v 101 A, section 25 mm². 5 pièces - 233139

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de serrage - 1
section nominale - 10...25 mm²
courant nominal - 101 A
tension nominale - 500 V
couleur - incolore
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3508192331393
Réf. Sonepar
00079233139
Réf. Fournisseur
233139
Réf. Commerciale
AGI Robur
nombre de positions de serrage:
1
section nominale:
10...25 mm²
courant nominal:
101 A
tension nominale:
500 V
couleur:
incolore