AGI Robur - Connecteur à vis, 500v 41 A, section 6 mm². 10 pièces - 233136
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de serrage - 10
section nominale - 2.5...6 mm²
courant nominal - 41 A
tension nominale - 500 V
couleur - incolore
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508192331362
Réf. Sonepar
00079233136
Réf. Fournisseur
233136
Marque
AGI Robur
nombre de positions de serrage:
10
section nominale:
2.5...6 mm²
courant nominal:
41 A
tension nominale:
500 V
couleur:
incolore
Connecteur à vis, 500v 41 A, section 6 mm². 10 pièces IP20


