AGI Robur - Connecteur à vis, 500v 76 A, section 16 mm². 5 pièces - 233138

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de serrage - 10
section nominale - 6...16 mm²
courant nominal - 76 A
tension nominale - 500 V
couleur - incolore
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3508192331386
Réf. Sonepar
00079233138
Réf. Fournisseur
233138
Réf. Commerciale
AGI Robur
nombre de positions de serrage:
10
section nominale:
6...16 mm²
courant nominal:
76 A
tension nominale:
500 V
couleur:
incolore