Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

AGI Robur - Connecteur aluminium étamé à serrage à vis, 3 bornes capacité 2,5-6mm² - 233140

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Connecteur aluminium étamé à serrage à vis, 3 bornes capacité 2,5-6mm²

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du conduit - aluminium

  • avec isolation - Oui

  • traitement de la surface - étamé

  • nombre de vis - 6

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3508192331409

Réf. Sonepar

00079233140

Réf. Fournisseur

233140

Réf. Commerciale

AGI Robur

matériau du conduit:

aluminium

avec isolation:

Oui

traitement de la surface:

étamé

nombre de vis:

6

Connecteur aluminium étamé à serrage à vis, 3 bornes capacité 2,5-6mm². Pour connexions Cu-Cu et Al-Al. Conforme à EN 60998-2-1, CSA/UL.