Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

AGI Robur - Connecteur cuivre étamé en C 12x11.8 mm x20pcs - 233191

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Connecteur cuivre étamé en C 12x11.8 mm x20pcs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 1.5...10 mm²

  • modèle - finition standard

  • série de tensions - jusqu'à 600 V

  • adapté à un conducteur massif - Non

  • adapté à un conducteur à fil fin - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3508192331911

Réf. Sonepar

00079233191

Réf. Fournisseur

233191

Réf. Commerciale

AGI Robur

section nominale:

1.5...10 mm²

modèle:

finition standard

série de tensions:

jusqu'à 600 V

adapté à un conducteur massif:

Non

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur plat:

Oui

matériau:

cuivre

traitement de la surface:

étamé

matière de l'isolant:

sans

type de raccordement:

raccord bout à bout

nombre de bifurcations:

1

pour connexions résistant à la traction:

Oui

arrêt d'huile/barre centrale:

Non

Connecteur cuivre étamé en C 12x11.8 mm x20pcs