AGI Robur - Connecteur cuivre étamé en C 29X40.9 mm x5pcs - 233202
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 95...95 mm²
modèle - finition standard
série de tensions - jusqu'à 600 V
adapté à un conducteur massif - Non
adapté à un conducteur à fil fin - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508192332024
Réf. Sonepar
00079233202
Réf. Fournisseur
233202
Marque
AGI Robur
section nominale:
95...95 mm²
modèle:
finition standard
série de tensions:
jusqu'à 600 V
adapté à un conducteur massif:
Non
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
adapté au fil de bobinage émaillé:
Non
adapté à un conducteur plat:
Oui
matériau:
cuivre
traitement de la surface:
étamé
matière de l'isolant:
sans
type de raccordement:
raccord bout à bout
nombre de bifurcations:
1
pour connexions résistant à la traction:
Oui
arrêt d'huile/barre centrale:
Non


