AGI Robur - Connecteur en aluminium étamé en H section de 6-16 mm2 - 233210

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Connecteur en aluminium étamé en H section de 6-16 mm2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du conduit - aluminium

  • avec isolation - Non

  • traitement de la surface - étamé

  • nombre de vis - 4

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508192332109

Réf. Sonepar

00079233210

Réf. Fournisseur

233210

Marque

AGI Robur

matériau du conduit:

aluminium

avec isolation:

Non

traitement de la surface:

étamé

nombre de vis:

4

Connecteur en aluminium étamé en H section de 6-16 mm2 en Al/Al Cu/Cu Al/Cu