AGI Robur - Connecteur rapide à levier, 32 A, 5 bornes, 0,2 - 4 mm². 5 pièces - 233124


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de serrage - 5
section nominale - 0.2...4 mm²
courant nominal - 32 A
tension nominale - 600 V
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3508192331249
Réf. Sonepar
00079233124
Réf. Fournisseur
233124
Réf. Commerciale
AGI Robur
nombre de positions de serrage:
5
section nominale:
0.2...4 mm²
courant nominal:
32 A
tension nominale:
600 V
couleur:
autre
avec leviers d'actionnement:
Oui
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire):
5...5 mm²