AGI Robur - Connecteur rapide à ressort, 24 A, 2 bornes, 1,5 - 10 mm². 10 pièces - 233126

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Connecteur rapide à ressort, 24 A, 2 bornes, 1,5 - 10 mm². 10 pièces

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de positions de serrage - 2

  • section nominale - 0.5...2.5 mm²

  • courant nominal - 24 A

  • tension nominale - 450 V

  • avec leviers d'actionnement - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3508192331263

Réf. Sonepar

00079233126

Réf. Fournisseur

233126

Réf. Commerciale

AGI Robur

nombre de positions de serrage:

2

section nominale:

0.5...2.5 mm²

courant nominal:

24 A

tension nominale:

450 V

avec leviers d'actionnement:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

Connecteur rapide à ressort, 24 A, 2 bornes, 1,5 - 10 mm². 10 pièces Conforme à 2014/35/EU / IP20