AGI Robur - Connecteur rapide à ressort, 57 A, 5 bornes, 0,5 - 2.5 mm². 5 pièceS - 233132

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Connecteur rapide à ressort, 57 A, 5 bornes, 0,5 - 2.5 mm². 5 pièceS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de positions de serrage - 5

  • section nominale - 1.5...10 mm²

  • courant nominal - 57 A

  • tension nominale - 450 V

  • avec leviers d'actionnement - Non

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3508192321325

Réf. Sonepar

00079232132

Réf. Fournisseur

233132

Réf. Commerciale

AGI Robur

nombre de positions de serrage:

5

section nominale:

1.5...10 mm²

courant nominal:

57 A

tension nominale:

450 V

avec leviers d'actionnement:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

Connecteur rapide à ressort, 57 A, 5 bornes, 1,5 - 5 mm² (multibrins) et 1,5-10 mm² (rigide). 5 pièces Conforme à 2014/35/EU, IP20