Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

AGI Robur - cosse à sertir non isolée pour section 10, x 20 pcs - 233164

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - cosse à sertir non isolée pour section 10, x 20 pcs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 10...10 mm²

  • série de tensions - jusqu'à 600 V

  • traitement de la surface - étamé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3508192331645

Réf. Sonepar

00079233164

Réf. Fournisseur

233164

Réf. Commerciale

AGI Robur

section nominale:

10...10 mm²

série de tensions:

jusqu'à 600 V

traitement de la surface:

étamé

cosse à sertir non isolée pour section 10, L25mm Pour connexions Cu-Cu, Al-Al x 20 pcs