AGI Robur - Gaine thermo, barre de 1.20 m, rétreint 3:1, adhésive, diam. 12 mm, noir flexibl - 234556

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Gaine thermo, barre de 1.20 m, rétreint 3:1, adhésive, diam. 12 mm, noir flexibl

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 12 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • modèle - à paroi mince

  • taux de rétreint - 3:1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3508192345567

Réf. Sonepar

00079234556

Réf. Fournisseur

234556

Réf. Commerciale

AGI Robur

diamètre interne avant rétreint:

12 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

modèle:

à paroi mince

taux de rétreint:

3:1

longueur:

1.2 m

avec adhésif intérieur:

Oui

Gaine thermorétractable haute flexibilité avec adhésif. Barre de 1.20 m, retreint 3:1, épaisseur 1.78 mm, diam. 12/4 mm, noir. Polyoléfine réticulée, RoHS 3, ULE85381.