AGI Robur - Gaine thermo, barre de 1.20 m, rétreint 4:1, adhésive, diam. 24 mm, noir flexibl - 234570

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 24 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
modèle - à paroi mince
taux de rétreint - 4:1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3508192345703
Réf. Sonepar
00079234570
Réf. Fournisseur
234570
Réf. Commerciale
AGI Robur
diamètre interne avant rétreint:
24 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
modèle:
à paroi mince
taux de rétreint:
4:1
longueur:
1.2 m
avec adhésif intérieur:
Oui