AGI Robur - Gaine thermo barre de 1 m, rétreint 3:1, avec adhésif, diam. 140 mm, noir - 234538

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 140 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
modèle - à paroi moyenne
taux de rétreint - 3:1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3508192345383
Réf. Sonepar
00079234538
Réf. Fournisseur
234538
Réf. Commerciale
AGI Robur
diamètre interne avant rétreint:
140 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
modèle:
à paroi moyenne
taux de rétreint:
3:1
longueur:
1 m
avec adhésif intérieur:
Oui