AGI Robur - Gaine thermo., barre de 1 m, rétreint 3:1, avec adhésif, diam. 16 mm, noir - 234522

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 16 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
modèle - à paroi moyenne
taux de rétreint - 3:1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508192345222
Réf. Sonepar
00079234522
Réf. Fournisseur
234522
Marque
AGI Robur
diamètre interne avant rétreint:
16 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
modèle:
à paroi moyenne
taux de rétreint:
3:1
longueur:
1 m
avec adhésif intérieur:
Oui
Gaine thermorétractable à paroi moyenne, barre de 1 m, rétreint 3:1, avec adhésif, diam. 16/5 mm, noir. Polyoléfine réticulée, RoHS 2, sans halogène, UL224, résiste aux UV.


