AGI Robur - Gaine thermo barre de 1 m, rétreint 3:1, avec adhésif, diam. 180 mm, noir - 234540

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Gaine thermo barre de 1 m, rétreint 3:1, avec adhésif, diam. 180 mm, noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 180 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • modèle - à paroi moyenne

  • taux de rétreint - 3:1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3508192345406

Réf. Sonepar

00079234540

Réf. Fournisseur

234540

Réf. Commerciale

AGI Robur

diamètre interne avant rétreint:

180 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

modèle:

à paroi moyenne

taux de rétreint:

3:1

longueur:

1 m

avec adhésif intérieur:

Oui

Gaine thermorétractable à paroi moyenne, barre de 1 m, rétreint 3:1, avec adhésif, diam. 180/60 mm, noir. Polyoléfine réticulée, RoHS 2, sans halogène, UL224, résiste aux UV.