AGI Robur - Gaine thermo barre de 10 m, retreint 3:1, diam. 75 mm, noir - 234547

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 75 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
modèle - à paroi moyenne
taux de rétreint - 3:1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3508192345475
Réf. Sonepar
00079234547
Réf. Fournisseur
234547
Réf. Commerciale
AGI Robur
diamètre interne avant rétreint:
75 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
modèle:
à paroi moyenne
taux de rétreint:
3:1
longueur:
10 m
avec adhésif intérieur:
Non
Gaine thermorétractable à paroi moyenne, barre de 10 m, rétreint 3:1, diam. 75-22 mm, noir. Polyoléfine réticulée, RoHS 2, sans halogène, UL224, résiste aux UV.