AGI Robur - Gaine thermo bobine 30 m, retreint 3:1, diam. 35 mm, noir - 234544

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 35 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
modèle - à paroi moyenne
taux de rétreint - 3:1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3508192345444
Réf. Sonepar
00079234544
Réf. Fournisseur
234544
Réf. Commerciale
AGI Robur
diamètre interne avant rétreint:
35 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
modèle:
à paroi moyenne
taux de rétreint:
3:1
longueur:
30 m
avec adhésif intérieur:
Non
Gaine thermorétractable à paroi moyenne, bobine 30 m, rétreint 3:1, diam. 35-12 mm, noir. Polyoléfine réticulée, RoHS 2, sans halogène, UL224, résiste aux UV.