AGI Robur - Gaine thermo. épaisse, barre de 1.0 m, rétreint 4:1, adhésive, diam. 160 mm, noi - 234590

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 160 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
modèle - paroi épaisse
taux de rétreint - 4:1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3508192345901
Réf. Sonepar
00079234590
Réf. Fournisseur
234590
Réf. Commerciale
AGI Robur
diamètre interne avant rétreint:
160 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
modèle:
paroi épaisse
taux de rétreint:
4:1
longueur:
1 m
avec adhésif intérieur:
Oui