AGI Robur - Gaine thermo. épaisse, barre de 1.0 m, rétreint 4:1, adhésive, diam. 24 mm, noir - 234582
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 24 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
modèle - paroi épaisse
taux de rétreint - 4:1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508192345826
Réf. Sonepar
00079234582
Réf. Fournisseur
234582
Marque
AGI Robur
diamètre interne avant rétreint:
24 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
modèle:
paroi épaisse
taux de rétreint:
4:1
longueur:
1 m
avec adhésif intérieur:
Oui


